https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
TSUBAKI
TSUBAKI
RS28B-3 RIV 98L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS28B-3 RIV 98L
Roller Chain; 28B-3 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
制造商部件号
RS28B-3 RIV 98L
BDI部件号
15076082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS28B-3-RIV-98L/p/15076082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
122.842
Product Group - BDI
M02290
链规格
28B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
98 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 28B-3 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板厚度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
板高
1.433 英寸 | 36.4 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米