https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnM09TOHhNRE0wTnpJME5qQXlOamM0TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDczOTk0ODAzYmIyOWZiMDE1NWVlYTFjMWJlMjRiMjFiMjUxNTBkMTFmOTIxM2VhN2E4YjYzMDM5NzMxYmI4NTk
TSUBAKI
TSUBAKI
RS32B-3 72L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS32B-3 72L
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
制造商部件号
RS32B-3 72L
BDI部件号
20996894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS32B-3-72L/p/20996894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29
Product Group - BDI
M02290
链规格
32B-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
72 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
板厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.2 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米