![RS50-1-RP-4LA1](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnME9TOHhNRFF4T0RZMk5qSTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMEV4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMWYwMWM0MWFmOWZlMGRjZTZjNTE4NmI0ZWJlM2Q2YWZmMmY0ZjlmNTI2Y2YyY2I2YWI4YjNiZDE0ZmE5ZTFk)
![RS50-1-RP-4LA1](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnME9TOHhNRFF4T0RZMk5qSTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMEV4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMWYwMWM0MWFmOWZlMGRjZTZjNTE4NmI0ZWJlM2Q2YWZmMmY0ZjlmNTI2Y2YyY2I2YWI4YjNiZDE0ZmE5ZTFk)
TSUBAKI
TSUBAKI
RS50-1-RP-4LA1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS50-1-RP-4LA1
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
RS50-1-RP-4LA1
BDI部件号
17031752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS50-1-RP-4LA1/p/17031752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M02122
链规格
50
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米