https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobFl5OHhNREEzTmpNNU9EZzNPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOUlVRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MTAzZDM2MzQ4MTM2NGUzNWU5MGY5ZWNiZjc2ZTgwNjhjMDBiMTMyZjEzMTkwMjk1YjAzMmEwYTU1OGM0M2YxNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RS60-HP-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS60-HP-1-CL
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.33" Pin Diameter
制造商部件号
RS60-HP-1-CL
BDI部件号
1405842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS60-HP-1-CL/p/1405842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039182739
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02122
链规格
60
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60HPCL
重量/磅
0.06
详细描述
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.33" Pin Diameter
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.33 英寸 | 8.382 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米