TSUBAKI
TSUBAKI
RS80-1-SK1-RL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS80-1-SK1-RL
Chain Link; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
RS80-1-SK1-RL
BDI部件号
906569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS80-1-SK1-RL/p/906569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039193247
重量 / Kilogram
0.102
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With SK1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米