https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-16B-2 SO CO LINK
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-16B-2 SO CO LINK
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
RSC-16B-2 SO CO LINK
BDI部件号
20854958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-16B-2-SO-CO-LINK/p/20854958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647778263
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.275
详细描述
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米