https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-24B-2 DOFF LINK ; D6230
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-24B-2 DOFF LINK ; D6230
Chain Link; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; Curved; 14.63MM Pin Diameter
制造商部件号
RSC-24B-2 DOFF LINK ; D6230
BDI部件号
20855702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-24B-2-DOFF-LINK-;-D6230/p/20855702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647416493
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
24B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
1.385
详细描述
Chain Link; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; Curved; 14.63MM Pin Diameter
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.248 英寸 | 6.3 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米