TSUBAKI
TSUBAKI
RSC60-2 LAMBDA O/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RSC60-2 LAMBDA O/L
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
RSC60-2 LAMBDA O/L
BDI部件号
22382265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC60-2-LAMBDA-O-L/p/22382265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039863423
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lambda Series | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60-2LOL
重量/磅
0.12
详细描述
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米