https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME9TOHhNRFF6TWpFNE9UWTJNVEl4TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIyN2NmOTc4NTQxMWExZWRhNzk0ZDgwMDhjY2RlMDdhZjQwMmQ5YTYwZTIyNDJmN2VlMDM2YmNjNmQzNGVlZjM
TSUBAKI
TSUBAKI
chain RS20B-2 9 links
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI chain RS20B-2 9 links
Roller Chain; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
制造商部件号
chain RS20B-2 9 links
BDI部件号
21834537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/chain-RS20B-2-9-links/p/21834537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
20B-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
9 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
板厚度
0.173 英寸 | 4.394 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米
板高
1.024 英寸 | 26 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米