https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaVlpOHhNRE14Tmpjek1EZzFPVFUxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDJkMjRmOWUyODRkZjU4YmM1MThmMTkxMzExYTczNjA3NmU3ODI1MjIxMzkwMTUxYTFlY2VkN2JiMjNlNGI4NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaVlpOHhNRE14Tmpjek1EZzFPVFUxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDJkMjRmOWUyODRkZjU4YmM1MThmMTkxMzExYTczNjA3NmU3ODI1MjIxMzkwMTUxYTFlY2VkN2JiMjNlNGI4NQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
0260265M 35C11 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 0260265M 35C11 MTO
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
0260265M 35C11 MTO
BDI部件号
25178640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/0260265M-35C11-MTO/p/25178640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.111 英寸 | 79.02 毫米
外径
3.314 英寸 | 84.176 毫米

