PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
06B-3-25TL-1210
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 06B-3-25TL-1210
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 81.128MM Outside Diameter; 76MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
06B-3-25TL-1210
BDI部件号
18118147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/06B-3-25TL-1210/p/18118147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675001896
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-3
齿数
25
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1210
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
06B-3-25TL-1210
重量/磅
0.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 81.128MM Outside Diameter; 76MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 11 To 32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.194 英寸 | 81.128 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
2.992 英寸 | 76 毫米