PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
08B-3-38TL-2012
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 08B-3-38TL-2012
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.884MM Outside Diameter; 153.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
08B-3-38TL-2012
BDI部件号
18118899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/08B-3-38TL-2012/p/18118899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675007515
重量 / Kilogram
1.211
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-3
齿数
38
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
08B-3-38TL-2012
重量/磅
2.67
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.884MM Outside Diameter; 153.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.334 英寸 | 160.884 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.055 英寸 | 153.79 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 15 To 50 毫米