![08B24 X 25MM 8MM X 3.3MM KW](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU15OHhNRFEwTnpjeU1qTXhOVGd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0YzdiOGIxNGIzMTEyNzZhZmNhN2MyZDI5ZDBlYmMwNzRhNWU0Y2YwZGEzZWUzMDJmMGZmY2NlMzEyYTVhY2Q)
![08B24 X 25MM 8MM X 3.3MM KW](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU15OHhNRFEwTnpjeU1qTXhOVGd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0YzdiOGIxNGIzMTEyNzZhZmNhN2MyZDI5ZDBlYmMwNzRhNWU0Y2YwZGEzZWUzMDJmMGZmY2NlMzEyYTVhY2Q)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
08B24 X 25MM 8MM X 3.3MM KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 08B24 X 25MM 8MM X 3.3MM KW
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
08B24 X 25MM 8MM X 3.3MM KW
BDI部件号
24331123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/08B24-X-25MM-8MM-X-3-3MM-KW/p/24331123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-1
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
4.098 英寸 | 104.089 毫米
节圆直径
3.831 英寸 | 97.3 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米