https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaU9TOHhNRE14Tmpjd01Ua3lOVFF3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyNjNkNTM0ZGE3NTExMmZhNGU2M2U1MDYwNzIyYTA1OWZlYzc3MzhiMWMzOWRkNDJkMGM1MDU5M2ZiYTFkZTA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
08C18SS/RODAMIENTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 08C18SS/RODAMIENTO
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
08C18SS/RODAMIENTO
BDI部件号
23287507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/08C18SS-RODAMIENTO/p/23287507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-1
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
2.88 英寸 | 73.14 毫米
外径
3.136 英寸 | 79.654 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米