![100-4C72](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-4-MPB-NKW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJobFppOHhNREUwTVRnd09UTTBORFUwTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZORjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDdkM2I3Y2Y5ZjAxNWM5MzVkYWE2YzY5YjVlNGRjMWVkOTk0ZmQyM2M0ODU2OThjZGZlNTlkNjEzOTc3OTBiYWQ)
![100-4C72](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-4-MPB-NKW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJobFppOHhNREUwTVRnd09UTTBORFUwTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZORjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDdkM2I3Y2Y5ZjAxNWM5MzVkYWE2YzY5YjVlNGRjMWVkOTk0ZmQyM2M0ODU2OThjZGZlNTlkNjEzOTc3OTBiYWQ)
LINN GEAR
LINN GEAR
100-4C72
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 100-4C72
Roller Chain Sprocket; 100-4 Chain; 72 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
100-4C72
BDI部件号
590352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100-4C72/p/590352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
115.646
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-4
齿数
72
轮齿列数
4
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
100-4C72
重量/磅
255
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-4 Chain; 72 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
29.38 英寸 | 746.252 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
28.658 英寸 | 727.913 毫米