![100B30 Q1-BB](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnM01DOHhNRE14Tmpjek9UY3dOamt4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhOTliNmU2OTVkZDJkNTgxMGFjZGUzOWE0MWNjNmQzNjk5MzdlNDAzZmVhOGM0NTNlMDdlNzVjN2EwOTBiZjRh)
![100B30 Q1-BB](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnM01DOHhNRE14Tmpjek9UY3dOamt4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhOTliNmU2OTVkZDJkNTgxMGFjZGUzOWE0MWNjNmQzNjk5MzdlNDAzZmVhOGM0NTNlMDdlNzVjN2EwOTBiZjRh)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
100B30 Q1-BB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 100B30 Q1-BB
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
100B30 Q1-BB
BDI部件号
21515879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100B30-Q1-BB/p/21515879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.48
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
27.51369
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
11.959 英寸 | 303.75 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.643 英寸 | 321.132 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米