https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESTROekkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTllZjE4ZTk0YTgyODkwZjRiNzE5ZWVjMzAzNjJlZjFlYTYxNWI3NmNhYzU0NDliMWJiZWQzNDA1OTgxZDQz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
100E28H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 100E28H
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11-27/32" Outside Diameter; 11.164" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
100E28H
BDI部件号
614347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100E28H/p/614347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950042466
重量 / Kilogram
9.342
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
20.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11-27/32" Outside Diameter; 11.164" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
11.844 英寸 | 300.838 毫米
节圆直径
11.164 英寸 | 283.57 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米