

TSUBAKI
TSUBAKI
100E40
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 100E40
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
100E40
BDI部件号
919791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100E40/p/919791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039380357
重量 / Kilogram
18.144
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
38.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.633" Outside Diameter; 15.933" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
16.633 英寸 | 422.478 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
节圆直径
15.933 英寸 | 404.698 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米