LINN GEAR
LINN GEAR
100E54
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 100E54
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.211" Outside Diameter; 21.498" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
100E54
BDI部件号
22100046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/100E54/p/22100046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
34.014
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
100E54
重量/磅
75
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.211" Outside Diameter; 21.498" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
21.498 英寸 | 546.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
22.211 英寸 | 564.159 毫米