https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I
18119129
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
10B-2-19TL-1610
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 10B-2-19TL-1610
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.673MM Outside Diameter; 96.45MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
10B-2-19TL-1610
Nr kat. BDI
18119129
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/10B-2-19TL-1610/p/18119129
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,726
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675009205
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
10B-2
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
4.121
Średnica Zewn. Milimetry
104.673
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1610
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
10B-2-19TL-1610
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.673MM Outside Diameter; 96.45MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,797 Cale | 96,45 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 12 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież