PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
10B-21DS
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 10B-21DS
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 114.859MM Outside Diameter; 106.51MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
10B-21DS
BDI部件号
18119231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/10B-21DS/p/18119231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675229634
重量 / Kilogram
1.891
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
21
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
10B-21DS
重量/磅
2.86601
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 114.859MM Outside Diameter; 106.51MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.522 英寸 | 114.859 毫米
节圆直径
4.193 英寸 | 106.51 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米