https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU15OHhNRFEwTnpjeU1qTXhOVGd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0YzdiOGIxNGIzMTEyNzZhZmNhN2MyZDI5ZDBlYmMwNzRhNWU0Y2YwZGEzZWUzMDJmMGZmY2NlMzEyYTVhY2Q
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10B17 30MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10B17 30MM
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 10B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
10B17 30MM
BDI部件号
23288052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/10B17-30MM/p/23288052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 10B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.718 英寸 | 94.437 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
3.401 英寸 | 86.39 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米