https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10BTB14H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10BTB14H
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
10BTB14H
BDI部件号
613885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/10BTB14H/p/613885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950409474
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1008
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.595
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1 英寸 | 14 To 25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.809 英寸 | 71.34 毫米
外径
3.113 英寸 | 79.07 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米