https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJobE5TOHhNREkyTXpJME9Ea3lPRGM1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMjFmMGE2YzU1YjVmY2QyNWJkNWU3ZTZiOWFhZTAxMTVkMTgzYmFmOWFiYjE4NjQ4YTc5ZjIwOWY4NTgxYWU
LINN GEAR
LINN GEAR
120-2B19
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 120-2B19
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.89" Outside Diameter; 9.114" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
120-2B19
BDI部件号
589825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120-2B19/p/589825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.676
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.625
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
120-2B19
重量/磅
50
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.89" Outside Diameter; 9.114" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
9.114 英寸 | 231.496 毫米
外径
9.89 英寸 | 251.206 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米