LINN GEAR
LINN GEAR
120-2C70
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 120-2C70
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
120-2C70
BDI部件号
589843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120-2C70/p/589843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
136.054
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
70
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
120-2C70
重量/磅
300
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
33.434 英寸 | 849.224 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
34.301 英寸 | 871.245 毫米