https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1207C30
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1207C30
Roller Chain Sprocket; 1207 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
1207C30
BDI部件号
615238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/1207C30/p/615238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950068664
重量 / Kilogram
367.286
Product Group - BDI
M02312
链规格
1207
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
6
最小轴孔
Yes
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
809
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1207 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
47.84 英寸 | 1215.136 毫米
链节距
5 英寸 | 127 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米