https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoa1lTOHhNRE14Tmpjek1UZzBNalU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMDQ3YTk2NDkzMjI3ZjU0MDA2MGFhMjc5ODk5ZjRkM2JlNGU5MjIyMzQ5ZTA1Mjg4OGIyN2VmNDQ0NjBkZDE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
120C42 X 3-15/16IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 120C42 X 3-15/16IN
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 120 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.916" Outside Diameter; 20.073" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
120C42 X 3-15/16IN
BDI部件号
24629344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120C42-X-3-15-16IN/p/24629344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
42
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 120 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.916" Outside Diameter; 20.073" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
20.916 英寸 | 531.266 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
20.073 英寸 | 509.854 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米