![120C45H](/medias/INDTSUSPKTXX-RS-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1pOHhNRFEyT1RreU9ERTBNRGd6TUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjNkYjY1NDQ3YjJkYmFiZTllYWQxOGQ2NDVmMGI5ODAwMDE4NzQ5ZTlmNjQ4OGVkMDdiZTY0YmFlN2YzOGE1)
![120C45H](/medias/INDTSUSPKTXX-RS-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1pOHhNRFEyT1RreU9ERTBNRGd6TUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjNkYjY1NDQ3YjJkYmFiZTllYWQxOGQ2NDVmMGI5ODAwMDE4NzQ5ZTlmNjQ4OGVkMDdiZTY0YmFlN2YzOGE1)
TSUBAKI
TSUBAKI
120C45H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120C45H
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
120C45H
BDI部件号
17158681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120C45H/p/17158681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039317674
重量 / Kilogram
57.658
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.055
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
127.11413
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
22.352 英寸 | 567.741 毫米
节圆直径
21.504 英寸 | 546.19 毫米