https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNFl5OHhNRE14TmpjME1ERXdNREV5Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMWIwMjkxN2NlZjYxNGNjZWUxZWJlOGViNjZlNjYxN2JkYTM3NTRmYjk5OGIyYTc5ZjYxZmQzOGYyMmVkODYy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
120F45H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 120F45H
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
120F45H
BDI部件号
25167958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120F45H/p/25167958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
22.352 英寸 | 567.741 毫米
节圆直径
21.504 英寸 | 546.19 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米