TSUBAKI
TSUBAKI
120F54H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120F54H
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.654" Outside Diameter; 25-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
120F54H
BDI部件号
919836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120F54H/p/919836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039380708
重量 / Kilogram
61.29
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
135
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.654" Outside Diameter; 25-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
节圆直径
25.797 英寸 | 655.244 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
26.654 英寸 | 677.012 毫米