https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
LINN GEAR
LINN GEAR
120TLB22H
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 120TLB22H
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.333" Outside Diameter; 10.541" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
120TLB22H
BDI部件号
586019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120TLB22H/p/586019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.791
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
120TLB22H
重量/磅
26
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.333" Outside Diameter; 10.541" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
10.541 英寸 | 267.741 毫米
外径
11.333 英寸 | 287.858 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3 英寸 | 28 To 30 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米