对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

12B-19TL-2012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
18119621 链轮 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

12B-19TL-2012

描述

PT INTERNATIONAL 12B-19TL-2012

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

12B-19TL-2012

BDI部件号
18119621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675013097
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-19TL-2012
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 15 To 50 毫米
节圆直径
4.557 英寸 | 115.74 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.945 英寸 | 125.603 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新