PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
12B-20BSS
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 12B-20BSS
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 131.724MM Outside Diameter; 121.78MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
12B-20BSS
BDI部件号
18119753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/12B-20BSS/p/18119753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675229160
重量 / Kilogram
1.647
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
50
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-20BSS
重量/磅
4.01241
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 131.724MM Outside Diameter; 121.78MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.794 英寸 | 121.78 毫米
外径
5.186 英寸 | 131.724 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米