PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
12B-3-15TL-1615
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 12B-3-15TL-1615
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
12B-3-15TL-1615
BDI部件号
18119814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/12B-3-15TL-1615/p/18119814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675014216
重量 / Kilogram
0.984
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-3
齿数
15
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1615
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-3-15TL-1615
重量/磅
2.17
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.978 英寸 | 101.041 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.607 英寸 | 91.63 毫米