PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
12B-3-17TL-2012
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 12B-3-17TL-2012
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
12B-3-17TL-2012
BDI部件号
18119820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/12B-3-17TL-2012/p/18119820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675231804
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-3
齿数
17
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
12B-3-17TL-2012
重量/磅
4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.462 英寸 | 113.335 毫米
节圆直径
4.081 英寸 | 103.67 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 15 To 50 毫米