https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnd1ppOHhNRE0zTXpnM05EQTVNREF4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2QwNTVlYzNhMjc4OTVhMTNjNWVmMjJlM2NmY2JmZGI4YTAyZWZiOTlhMzJlYjYxZmE5YjFhNzFiNzI1MTAw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12B32NI X 20MM MTO DWG#B2088
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12B32NI X 20MM MTO DWG#B2088
Roller Chain Sprocket; 20MM Bore; 12B-1 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 204.851MM Outside Diameter; 194.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material
制造商部件号
12B32NI X 20MM MTO DWG#B2088
BDI部件号
24050526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/12B32NI-X-20MM-MTO-DWG%23B2088/p/24050526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Nickel Plated Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20MM Bore; 12B-1 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 204.851MM Outside Diameter; 194.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
8.065 英寸 | 204.851 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
7.652 英寸 | 194.35 毫米