LINN GEAR
LINN GEAR
140-2C40
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 140-2C40
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
140-2C40
BDI部件号
589867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140-2C40/p/589867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
70.76
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-2
齿数
40
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
140-2C40
重量/磅
156
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
22.306 英寸 | 566.572 毫米
外径
23.286 英寸 | 591.464 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米