IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
140A22
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 140A22
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
140A22
BDI部件号
20639423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140A22/p/20639423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648170807
重量 / Kilogram
12.7
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
1-1/2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
34.061
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
13.221 英寸 | 335.813 毫米
节圆直径
12.297 英寸 | 312.34 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米