https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak9DOHhNRFV3TnpVeU1qSXhNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU1NGQzY2E1ZmQ5YzJiMTgxZjc1MDZiN2E3YjEwYWE5NTNhODFmNzIxNmJlY2NkZGUxYTJlYTRmNmVhNzk5Ng
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140C60
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140C60
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
140C60
BDI部件号
615606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140C60/p/615606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950026435
重量 / Kilogram
99.88
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
220
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
34.442 英寸 | 874.827 毫米
节圆直径
33.437 英寸 | 849.3 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米