![140C60H X 4-7/16 KW](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoa1lTOHhNRE14Tmpjek1UZzBNalU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMDQ3YTk2NDkzMjI3ZjU0MDA2MGFhMjc5ODk5ZjRkM2JlNGU5MjIyMzQ5ZTA1Mjg4OGIyN2VmNDQ0NjBkZDE)
![140C60H X 4-7/16 KW](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoa1lTOHhNRE14Tmpjek1UZzBNalU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMDQ3YTk2NDkzMjI3ZjU0MDA2MGFhMjc5ODk5ZjRkM2JlNGU5MjIyMzQ5ZTA1Mjg4OGIyN2VmNDQ0NjBkZDE)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140C60H X 4-7/16 KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140C60H X 4-7/16 KW
Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
140C60H X 4-7/16 KW
BDI部件号
24873903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140C60H-X-4-7-16-KW/p/24873903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-7/16" Bore; 140 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
33.437 英寸 | 849.3 毫米
外径
34.442 英寸 | 874.827 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米