https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoall5OHhNRFF4T0RZNU56Y3pNakV5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYjU0YTZiMGE0NGM0NGU4ZTNlM2RkMGQ5MWExNTQwMDdlOWJhZmRlZTk0MDc4ZDMzYTQ2ZDE3N2IzMzY5Njk1
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
140R30H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 140R30H
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.7" Outside Diameter; 16.742" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
140R30H
BDI部件号
615663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140R30H/p/615663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950125886
重量 / Kilogram
28.118
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
68
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.7" Outside Diameter; 16.742" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
17.7 英寸 | 449.58 毫米
节圆直径
16.742 英寸 | 425.24 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 35 To 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米