![140TLB22H](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA)
![140TLB22H](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA)
LINN GEAR
LINN GEAR
140TLB22H
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 140TLB22H
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
140TLB22H
BDI部件号
586062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/140TLB22H/p/586062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
140TLB22H
重量/磅
34
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.221" Outside Diameter; 12-19/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3 英寸 | 28 To 30 毫米
外径
13.221 英寸 | 335.813 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12.297 英寸 | 312.34 毫米