15BP17 OBSOLETE DO NOT USE 06/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd3TVM4NU1qY3dNemt3TmpnMU56STJMbXB3Wnd8OGZhNzExNTMwYTU3ZmIzZmU1ZGYyNzgyMGNhMDIzMGNkODVjOGI0ZTJmMGM4MjI2YjUwMDAzN2Q0OTQ1Mjk5Mw
173170 链轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

15BP17 OBSOLETE DO NOT USE 06/25

描述

BOSTON GEAR 15BP17 OBSOLETE DO NOT USE 06/25

Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.855" Outside Diameter; 0.803" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material

制造商部件号

15BP17 OBSOLETE DO NOT USE 06/25

BDI部件号
173170

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02312
链规格
15
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Nylatron
最小轴孔
Yes
其它特点
Miniature Chain Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Miniature Chain
重量/磅
0.005
详细描述
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.855" Outside Diameter; 0.803" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material
外径
0.855 英寸 | 21.717 毫米
节圆直径
0.803 英寸 | 20.396 毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新