https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
160B14
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 160B14
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.962" Outside Diameter; 8.988" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
160B14
BDI部件号
616005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160B14/p/616005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950026848
重量 / Kilogram
14.515
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
32
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.962" Outside Diameter; 8.988" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
8.988 英寸 | 228.295 毫米
外径
9.962 英寸 | 253.035 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米