https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU15OHhNRE14TnpVeE1qQTBPRFkzTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjczMWM3NmZhYzg2YjVjZDhlNDk2YmNmMWNkZGE4ZGJhZTA2NTc3MzI0N2RkZmViYjNmYTljN2Q1NjU3MGVhMw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
160B21H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 160B21H
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.47" Outside Diameter; 13.42" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
160B21H
BDI部件号
24868201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160B21H/p/24868201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.47" Outside Diameter; 13.42" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
13.42 英寸 | 340.868 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
14.47 英寸 | 367.538 毫米