https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU15OHhNRFEwTnpjeU1qTXhOVGd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0YzdiOGIxNGIzMTEyNzZhZmNhN2MyZDI5ZDBlYmMwNzRhNWU0Y2YwZGEzZWUzMDJmMGZmY2NlMzEyYTVhY2Q
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
160BS24 X 4 1X1/2 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 160BS24 X 4 1X1/2 KW SS
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 160 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
160BS24 X 4 1X1/2 KW SS
BDI部件号
23069302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160BS24-X-4-1X1-2-KW-SS/p/23069302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 160 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
16.392 英寸 | 416.357 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
节圆直径
15.322 英寸 | 389.19 毫米