LINN GEAR
LINN GEAR
160J30
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 160J30
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.228" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
160J30
BDI部件号
586532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160J30/p/586532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
46.712
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
J
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
160J30
重量/磅
103
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.228" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
20.228 英寸 | 513.791 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
19.134 英寸 | 486.004 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米