LINN GEAR
LINN GEAR
160M40
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 160M40
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.612" Outside Diameter; 25.492" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
160M40
BDI部件号
586536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160M40/p/586536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
90.703
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
M
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
160M40
重量/磅
200
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.612" Outside Diameter; 25.492" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
26.612 英寸 | 675.945 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米
节圆直径
25.492 英寸 | 647.497 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米