https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
16B-15BH
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 16B-15BH
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 134.722MM Outside Diameter; 122.17MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
16B-15BH
BDI部件号
18120164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/16B-15BH/p/18120164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675233136
重量 / Kilogram
2.42
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
58
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-15BH
重量/磅
5.5777
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 134.722MM Outside Diameter; 122.17MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
5.304 英寸 | 134.722 毫米
节圆直径
4.81 英寸 | 122.17 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米