https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
16B-19A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 16B-19A
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 167.462MM Outside Diameter; 154.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
16B-19A
BDI部件号
18120187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/16B-19A/p/18120187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675017729
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
16B-19A
重量/磅
4.40925
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 167.462MM Outside Diameter; 154.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.076 英寸 | 154.33 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.593 英寸 | 167.462 毫米